{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vlastnosť rukavíc | bez latexu; šetrné k pokožke alergikov | |
EN 374 | Typ B (KPT) | |
Odolnosť voči chemikáliám | KPT | |
Materiál | neoprén | |
Trieda ochrany | Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374 | |
Podkladový materiál | neoprén | |
Povrchová úprava | neoprén | |
Hrúbka | 0,13 mm | |
Dĺžka | 240 mm | |
Obsah | 100 | |
Hmotnosť | 4,1 g | |
Farba | zelená | |
Rozsah použitia | Presnosť | |
Veľkosť rukavíc | 8 | |
AQL | 1,5 | |
Použitie | jednorazové | |
Kategória ochrany | kategória III | |
Druh rukavíc | Jednorazová rukavica | |
Druh produktu | Jednorazová rukavica |
Číslo položky | 094726 8 | |
EAN/GTIN | 10076490492837 | |
Číslo výrobcu | 25-101/7,5-8 |