Súprava jednorazových rukavíc NeoTouch® 25-101, Veľkosť rukavíc: 10

Č. pol.: 094726 10
Nastavte cenu 100 ks (0,31 € / 1 ks)
Individual prices for business customers after login.
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
109 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť rukavíc Cena za kus vrát. DPH
  • Vlastnosť rukavíc: bez latexu; šetrné k pokožke alergikov
  • EN 374: Typ B (KPT)
  • Trieda ochrany: Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374; Ochrana pred baktériami, hubami a vírusmi podľa EN 374

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vlastnosť rukavíc bez latexu; šetrné k pokožke alergikov
EN 374 Typ B (KPT)
Odolnosť voči chemikáliám KPT
Materiál neoprén
Trieda ochrany Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374; Ochrana pred baktériami, hubami a vírusmi podľa EN 374
Podkladový materiál neoprén
Povrchová úprava neoprén
Hrúbka 0,13 mm
Dĺžka 240 mm
Obsah 100
Hmotnosť 4,1 g
Farba zelená
Rozsah použitia Presnosť
Veľkosť rukavíc 10
AQL 1,5
Použitie jednorazové
Kategória ochrany kategória III
Druh rukavíc Jednorazová rukavica
Druh produktu Jednorazová rukavica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094726 10
EAN/GTIN 10076490492813
Číslo výrobcu 25-101/9,5-10

Popis

Prevedenie:

Súprava jednorazových rukavíc v dávkovači. Kategória III. Bez púdru.
NeoTouch® 25-101. Neobsahuje latex – žiadne riziko alergie typu I. Veľmi pohodlná vďaka špeciálnej syntetickej zmesi. Textúrované končeky prstov. AQL 1,5 (EN 374-2).

Norma:

EN 374; Ochrana proti baktériám, hubám a vírusom podľa EN 374