Súprava jednorazových rukavíc NeoTouch® 25-101 7

Č. pol.: 094726 7
Nastavte cenu 100 ks (0,31 € / 1 ks)
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť rukavíc Cena za kus vrát. DPH
  • Vlastnosť rukavíc: bez latexu; šetrné k pokožke alergikov
  • EN 374: Typ B (KPT)
  • Trieda ochrany: Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Vlastnosť rukavíc bez latexu; šetrné k pokožke alergikov
    EN 374 Typ B (KPT)
    Odolnosť voči chemikáliám KPT
    Materiál neoprén
    Trieda ochrany Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374
    Podkladový materiál neoprén
    Povrchová úprava neoprén
    Hrúbka 0,13 mm
    Dĺžka 240 mm
    Obsah 100
    Hmotnosť 4,1 g
    Farba zelená
    Rozsah použitia Presnosť
    Veľkosť rukavíc 7
    AQL 1,5
    Použitie jednorazové
    Kategória ochrany kategória III
    Druh rukavíc Jednorazová rukavica
    Druh produktu Jednorazová rukavica

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 094726 7
    EAN/GTIN 10076490492844
    Číslo výrobcu 25-101/6,5-7

    Popis

    Prevedenie:

    Súprava jednorazových rukavíc v dávkovači. Kategória III. Bez púdru.
    NeoTouch® 25-101. Neobsahuje latex – žiadne riziko alergie typu I. Veľmi pohodlná vďaka špeciálnej syntetickej zmesi. AQL 1.5 (EN 374-2).

    Norma:

    EN 374

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka