Rukavice proti porezaniu a teplu, pár HyFlex® 11-501, Veľkosť rukavíc: 9

Č. pol.: 094625 9
Individual prices for business customers after login.

Porovnanie cien:

  • Od 1 pár
    24,42 € / pár
  • Od 12 pár
    20,35 € / pár
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 608 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť rukavíc Cena za kus vrát. DPH
  • Trieda ochrany pred rezom: D
  • Norma: EN 407

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HyFlex®
Vlastnosť rukavíc bez silikónov; bez latexu; Odolnosť voči plameňom stupeň X
EN 388 3X41D
EN 407 X1XXXX
Kontaktné teplo do 100 °C
Podkladový materiál Lycra®, Kevlar®
Povrchová úprava Nitrilová pena
Variant Povrchovej úpravy Vnútorná plocha dlaní
Farba tyrkysová/sivá
Materiál Nitril
Použitie viacrazové
Dĺžka 206 mm
Obsah 1
Veľkosť rukavíc 9
Pranie 40 °C farebná bielizeň
Rozsah použitia Allround
Technológia štrikovania 13G
Trieda ochrany pred rezom D
Norma EN 407
Hmotnosť 25,9 g
Kategória ochrany kategória III
Druh rukavíc Žiaruvzdorné rukavice
Druh produktu Žiaruvzdorné rukavice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094625 9
EAN/GTIN 10076490479869
Číslo výrobcu 11-501/9

Popis

Prevedenie:

HyFlex® 11-501. Rukavice proti prerezaniu s nitrilovým povlakom s dodatočnou ochranou proti horúčave a striekancov taveniny. Vysoká pohyblivosť vďaka technológii Ansell Intercept Technology™. Antistatické podľa EN 1149.

Norma:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Rukavice proti porezaniu a teplu, pár HyFlex® 11-501, Veľkosť rukavíc: 9

Rukavice proti porezaniu a teplu, pár HyFlex® 11-501, Veľkosť rukavíc: 9

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 608 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
24,42 €
Od 12  kusov
20,35 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
41 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
18,18 €
Od 12  kusov
15,15 €
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
13,26 €
Od 12  kusov
11,05 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
389 kus/y s okamžitým dodaním
7,00 €
Povrchová úprava Nitrilová pena neoprén Nitril PVC
Farba tyrkysová/sivá čierna oranžová/čierna žltá / čierna
Norma EN 407 EN 407 EN 407 EN 407
Podkladový materiál Lycra®, Kevlar® akryl Polyester, Aramid, sklenené vlákno Špeciálna priadza
Použitie viacrazové viacrazové viacrazové viacrazové
EN 388 3X41D 2131X 4X31C 134XC
Druh produktu Žiaruvzdorné rukavice Žiaruvzdorné rukavice Žiaruvzdorné rukavice Žiaruvzdorné rukavice

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka