{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
EN 388 | 134XC | |
EN 407 | X1XXXX | |
Kontaktné teplo do | 100 °C | |
Podkladový materiál | Špeciálna priadza | |
Povrchová úprava | PVC | |
Farba | žltá / čierna | |
Použitie | viacrazové | |
Obsah | 1 | |
Veľkosť rukavíc | 9 | |
Rozsah použitia | Allround | |
Technológia štrikovania | 10G | |
Trieda ochrany pred rezom | C | |
Norma | EN 407 | |
Druh produktu | Žiaruvzdorné rukavice |
Číslo položky | 094617 9 | |
EAN/GTIN | 4067263353232 | |
Číslo výrobcu | 094617 9 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Rukavice proti porezaniu a teplu, pár 9
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
521 kus/y s okamžitým dodaním
7,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
796 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
18,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
12
kusov
15,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
13,26 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
12
kusov
11,05 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Rozsah použitia | Allround | Allround | Allround |
Povrchová úprava | PVC | neoprén | Nitril |
EN 407 | X1XXXX | 4231XX | X2XXXX |
Farba | žltá / čierna | čierna | oranžová/čierna |
Norma | EN 407 | EN 407 | EN 407 |
EN 388 | 134XC | 2131X | 4X31C |
Druh produktu | Žiaruvzdorné rukavice | Žiaruvzdorné rukavice | Žiaruvzdorné rukavice |