{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
EN 388 | 134XC | |
EN 407 | X1XXXX | |
Kontaktné teplo do | 100 °C | |
Podkladový materiál | Špeciálna priadza | |
Povrchová úprava | PVC | |
Farba | žltá / čierna | |
Použitie | viacrazové | |
Obsah | 1 | |
Veľkosť rukavíc | 12 | |
Rozsah použitia | Allround | |
Technológia štrikovania | 10G | |
Trieda ochrany pred rezom | C | |
Norma | EN 407 | |
Druh produktu | Žiaruvzdorné rukavice |
Číslo položky | 094617 12 | |
EAN/GTIN | 4067263353263 | |
Číslo výrobcu | 094617 12 |