Rukavice proti porezaniu a teplu, pár HyFlex® 11-501, Veľkosť rukavíc: 8

Č. pol.: 094625 8
Kopírovať
Cena za 1 pár
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 pár
    23,20 € / 1 pár
  • Od 12 pár
    19,33 € / 1 pár
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

Takto môžete ľahko určiť správnu veľkosť rukavíc.

1 = obvod ruky:
Zmerajte obvod ruky na najširšom mieste dlane.

2 = dĺžka ruky:
Zmerajte dĺžku ruky od špičky prostredníka po koniec dlane.

So wird gemessen
Veľkosť rukavíc Obvod ruky v mm Dĺžka ruky v mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Dodanie ihneď

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť rukavíc Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Trieda ochrany pred rezom: D
  • Norma: EN 407

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HyFlex®
Vlastnosť rukavíc bez silikónov; bez latexu; Odolnosť voči plameňom stupeň X
EN 388 3X41D
EN 407 X1XXXX
Kontaktné teplo do 100 °C
Podkladový materiál Lycra®, Kevlar®
Povrchová úprava Nitrilová pena
Variant Povrchovej úpravy Vnútorná plocha dlaní
Farba tyrkysová/sivá
Materiál Nitril
Použitie viacrazové
Dĺžka 206 mm
Obsah 1
Veľkosť rukavíc 8
Pranie 40 °C farebná bielizeň
Rozsah použitia Allround
Technológia štrikovania 13G
Trieda ochrany pred rezom D
Norma EN 407
Hmotnosť 25,9 g
Kategória ochrany kategória III
Druh rukavíc Žiaruvzdorné rukavice
Druh produktu Žiaruvzdorné rukavice

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 094625 8
Kopírovať
EAN/GTIN 10076490492363
Kopírovať
Číslo výrobcu 11-501/8
Kopírovať
Výrobca Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Popis

Prevedenie:

HyFlex® 11-501. Rukavice proti prerezaniu s nitrilovým povlakom s dodatočnou ochranou proti horúčave a striekancov taveniny. Vysoká pohyblivosť vďaka technológii Ansell Intercept Technology™. Antistatické podľa EN 1149.

Norma:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série "HyFlex®" Zobraziť všetky

Priamy nákup

Pridať položku priamo do nákupného košíka:

Login

Your contact person

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka