{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Obsah | 1 | |
Vlastnosť rukavíc | Bez DMF; Certifikované pre potraviny | |
Technológia štrikovania | 18G | |
EN 388 | 3X32B | |
Podkladový materiál | INTERCEPT™ | |
Povrchová úprava | Nitril | |
Materiál | Nitril | |
Variant Povrchovej úpravy | Vnútorná plocha dlaní | |
Rozsah použitia | Presnosť | |
Farba | čierna / modrá | |
Veľkosť rukavíc | 10 | |
Hmotnosť | 26,4 g | |
Dĺžka | 230 mm | |
Použitie | viacrazové | |
Kategória ochrany | kategória II | |
Druh rukavíc | Viacúcelové rukavice | |
Trieda ochrany pred rezom | B | |
Druh produktu | Rukavice na ochranu pred porezaním |
Číslo položky | 094487 10 | |
EAN/GTIN | 10076490448582 | |
Číslo výrobcu | 11-528/10 |