{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Obsah | 1 | |
Vlastnosť rukavíc | Bez DMF; Certifikované pre potraviny | |
Technológia štrikovania | 18G | |
EN 388 | 3X32B | |
Podkladový materiál | INTERCEPT™ | |
Povrchová úprava | Nitril | |
Materiál | Nitril | |
Variant Povrchovej úpravy | Vnútorná plocha dlaní | |
Rozsah použitia | Presnosť | |
Farba | čierna / modrá | |
Veľkosť rukavíc | 11 | |
Hmotnosť | 26,4 g | |
Dĺžka | 230 mm | |
Použitie | viacrazové | |
Kategória ochrany | kategória II | |
Druh rukavíc | Viacúcelové rukavice | |
Trieda ochrany pred rezom | B | |
Druh produktu | Rukavice na ochranu pred porezaním |
Číslo položky | 094487 11 | |
EAN/GTIN | 10076490448599 | |
Číslo výrobcu | 11-528/11 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Pár rukavíc HyFlex® 11-528, Veľkosť rukavíc: 11
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
211 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
11,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
12
kusov
9,87 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
528 kus/y s okamžitým dodaním
10,20 €
3,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 211 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
7,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
12
kusov
6,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Rozsah použitia | Presnosť | Presnosť | Presnosť |
Podkladový materiál | INTERCEPT™ | HPPE | HPPE |
Veľkosť rukavíc | 11 | 11 | 11 |
Technológia štrikovania | 18G | 18G | 18G |
EN 388 | 3X32B | 4X42B | 4X42B |
Trieda ochrany pred rezom | B | B | B |
Druh produktu | Rukavice na ochranu pred porezaním | Rukavice na ochranu pred porezaním | Rukavice na ochranu pred porezaním |