{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | MASTER CUT | |
Funkcia rukavíc | Bez DMF; zosilnenie v ohybe palca | |
Technológia pletenia | 18G | |
Štandard oblečenia | Oeko-Tex Standard 100 | |
EN 388 | 4X42B | |
Nosný materiál | HPPE | |
Povrchová úprava | Nitril | |
Variant s náterom | 3/4 povrchová úprava | |
Oblasť použitia | Presnosť; Allround | |
Farba | sivá / čierna | |
Veľkosť rukavíc | 10 | |
Dĺžka | 250 mm | |
Použite | viacrazové | |
Trieda ochrany proti prerezaniu | B | |
Typ výrobku | Rukavice na ochranu pred porezaním |
Číslo položky | 094417 10 | |
EAN/GTIN | 4062406273552 | |
Číslo výrobcu | 094417 10 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Pár rukavíc MASTER CUT B OIL, Veľkosť rukavíc: 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 918 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
10,98 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
12
kusov
9,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 464 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Oblasť použitia | Presnosť; Allround | Presnosť |
Farba | sivá / čierna | sivá / čierna |
Nosný materiál | HPPE | HPPE |
Veľkosť rukavíc | 10 | 10 |
EN 388 | 4X42B | 4X42B |
Typ výrobku | Rukavice na ochranu pred porezaním | Rukavice na ochranu pred porezaním |
Variant s náterom | 3/4 povrchová úprava | Vnútorná plocha dlaní |