Pár rukavíc MASTER CUT B OIL, Veľkosť rukavíc: 6

Č. pol.: 094417 6
Cena za 1 pár
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 pár
    10,98 € / pár
  • Od 12 pár
    9,15 € / pár
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

Takto môžete ľahko určiť správnu veľkosť rukavíc.

1 = obvod ruky:
Zmerajte obvod ruky na najširšom mieste dlane.

2 = dĺžka ruky:
Zmerajte dĺžku ruky od špičky prostredníka po koniec dlane.

So wird gemessen
Veľkosť rukavíc Obvod ruky v mm Dĺžka ruky v mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 136 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť rukavíc Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Vlastnosť rukavíc: Bez DMF; zosilnenie v ohybe palca
  • Technológia štrikovania: 18G
  • Odev štandard: Oeko-Tex Standard 100
  • Trieda ochrany pred rezom: B

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria MASTER CUT
Vlastnosť rukavíc Bez DMF; zosilnenie v ohybe palca
Technológia štrikovania 18G
Odev štandard Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4X42B
Podkladový materiál HPPE
Povrchová úprava Nitril
Variant Povrchovej úpravy 3/4 povrchová úprava
Rozsah použitia Presnosť; Allround
Farba sivá / čierna
Veľkosť rukavíc 6
Dĺžka 250 mm
Použitie viacrazové
Trieda ochrany pred rezom B
Druh produktu Rukavice na ochranu pred porezaním

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 094417 6
EAN/GTIN 4062406273514
Číslo výrobcu 094417 6
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Priliehavé a mimoriadne pohodlné vďaka technológii 18-vrstvového úpletu. Príjemná nitrilový mikropenová povrchová úprava pre mimoriadne dobrý cit pre dotyk a obratnosť. Preto je veľmi vhodný na presnú manipuláciu s malými dielmi s ostrými hranami. Vďaka nitrilovému 3/4 povlaku až po kĺby sú veľmi vhodné aj do vlhkého alebo mastného prostredia. Druhá povrchová vrstva z brúseného nitrilu na dlani a prstoch poskytuje mimoriadne bezpečný úchop. So zosilneným záhybom palca na zvýšenie odolnosti.
GARANT MASTER CUT B OIL. Veľmi flexibilné rukavice s ochranou proti porezaniu s úrovňou ochrany proti porezaniu B. Vhodné pre zaolejované pracovné prostredie so stredným rizikom porezania, napríklad na rezacích strojoch.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Warning:

Stanovené použití
  • Chrání ruce před mechanickými riziky, odřeninami a nebezpečím pořezání. Pro přesnou práci.
  • Optimální ochranný účinek jen při kompletním pokrytí chráněné oblasti. U ochranných rukavic s uzávěrem zkontrolujte jeho pevné usazení. Ochranné rukavice nesmí klouzat. Volte vhodnou velikost rukavic.

Nesprávné použití
  • Nechrání před chemickým, mikrobiologickým, termickým a elektrickým nebezpečím.
  • Nepoužívejte v blízkosti rotujících strojních součástí.
  • Po kontaktu s předmětem s ostrými hranami rukavice již dále nepoužívejte.
  • Ochranný účinek nesmí být ovlivněn kombinací s jinými ochrannými prostředky a nesmí uživatele omezovat v jeho činnosti.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka