{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | HyFlex® | |
Obsah | 1 | |
Vlastnosť rukavíc | bez silikónov; Bez DMF; šetrné k pokožke alergikov; zosilnenie v ohybe palca | |
Technológia štrikovania | 18G | |
Odev štandard | Oeko-Tex Standard 100 | |
EN 388 | 4X42B | |
Podkladový materiál | Dyneema® | |
Povrchová úprava | PU/nitrilová pena | |
Materiál | Nitrilová pena | |
Variant Povrchovej úpravy | 3/4 povrchová úprava | |
Rozsah použitia | Presnosť | |
Farba | sivá / čierna | |
Veľkosť rukavíc | 9 | |
Hmotnosť | 28 g | |
Dĺžka | 212 mm | |
Použitie | viacrazové | |
Kategória ochrany | kategória II | |
Druh rukavíc | Viacúcelové rukavice | |
Trieda ochrany pred rezom | B | |
Druh produktu | Rukavice na ochranu pred porezaním |
Číslo položky | 094486 9 | |
EAN/GTIN | 10076490449794 | |
Číslo výrobcu | 11-937/9 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Pár rukavíc HyFlex® 11-937 9
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 034 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
17,41 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
12
kusov
14,51 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 516 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
10,98 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
12
kusov
9,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
953 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
12,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
12
kusov
10,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Rozsah použitia | Presnosť | Presnosť; Allround | Presnosť; Allround |
Povrchová úprava | PU/nitrilová pena | Nitril | Nitril |
Farba | sivá / čierna | sivá / čierna | sivá / čierna |
Odev štandard | Oeko-Tex Standard 100 | Oeko-Tex Standard 100 | Oeko-Tex Standard 100 |
Použitie | viacrazové | viacrazové | viacrazové |
Séria | HyFlex® | MASTER CUT | MASTER CUT |
Druh produktu | Rukavice na ochranu pred porezaním | Rukavice na ochranu pred porezaním | Rukavice na ochranu pred porezaním |