Pár rukavíc HyFlex® 11-937 8

Č. pol.: 094486 8

Porovnanie cien:

  • Od 1 pár
    17,41 € / pár
  • Od 12 pár
    14,51 € / pár
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
214 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť rukavíc Cena za kus vrát. DPH
  • Vlastnosť rukavíc: bez silikónov; Bez DMF; šetrné k pokožke alergikov; zosilnenie v ohybe palca
  • Technológia štrikovania: 18G
  • Odev štandard: Oeko-Tex Standard 100
  • Trieda ochrany pred rezom: B

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HyFlex®
Obsah 1
Vlastnosť rukavíc bez silikónov; Bez DMF; šetrné k pokožke alergikov; zosilnenie v ohybe palca
Technológia štrikovania 18G
Odev štandard Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4X42B
Podkladový materiál Dyneema®
Povrchová úprava PU/nitrilová pena
Materiál Nitrilová pena
Variant Povrchovej úpravy 3/4 povrchová úprava
Rozsah použitia Presnosť
Farba sivá / čierna
Veľkosť rukavíc 8
Hmotnosť 28 g
Dĺžka 212 mm
Použitie viacrazové
Kategória ochrany kategória II
Druh rukavíc Viacúcelové rukavice
Trieda ochrany pred rezom B
Druh produktu Rukavice na ochranu pred porezaním

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094486 8
EAN/GTIN 10076490449787
Číslo výrobcu 11-937/8

Popis

Prevedenie:

HyFlex® 11-937. Ľahké rukavice s veľmi dobrou kombináciou ochrany proti prerezaniu, odpudzovania oleja a zvýšenej odolnosti. Dvojitá vrstva polyuretánovej a nitrilovej peny pre bezpečné uchopenie. S technológiou pletenia 18 gauge a vláknom Dyneema®-Diamond.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Pár rukavíc HyFlex® 11-937 8

Pár rukavíc HyFlex® 11-937 8

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
214 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
17,41 €
Od 12  kusov
14,51 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 288 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
10,98 €
Od 12  kusov
9,15 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 584 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
12,42 €
Od 12  kusov
10,35 €
Rozsah použitia Presnosť Presnosť; Allround Presnosť; Allround
Podkladový materiál Dyneema® HPPE HPPE
Vlastnosť rukavíc bez silikónov; Bez DMF; šetrné k pokožke alergikov; zosilnenie v ohybe palca Bez DMF; zosilnenie v ohybe palca Bez DMF; zosilnenie v ohybe palca
Technológia štrikovania 18G 18G 18G
EN 388 4X42B 4X42B 4X42C
Séria HyFlex® MASTER CUT MASTER CUT
Trieda ochrany pred rezom B B C

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka