Pár rukavíc uvex 60090 9

Č. pol.: 094294 9
Tabuľka veľkostí
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
  • Minimálne množstvo objednávky 10 pár
  • Kroky objednávky: 10 pár
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vlastnosť rukavíc: Certifikované pre potraviny; Vhodné pre dotykové displeje
  • Technológia štrikovania: 18G
  • Odev štandard: Oeko-Tex Standard 100
  • Norma: EN 407
  • Trieda ochrany pred rezom: D

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vlastnosť rukavíc Certifikované pre potraviny; Vhodné pre dotykové displeje
Technológia štrikovania 18G
Odev štandard Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4X41D
EN 407 X1XXXX
Podkladový materiál Bambusová viskóza, HPPE, oceľ, PA, elastan
Povrchová úprava Pena Aqua-Polymer Xtra Grip
Rozsah použitia Allround
Farba zelená
Norma EN 407
Veľkosť rukavíc 9
Kontaktné teplo do 100 °C
Použitie viacrazové
Trieda ochrany pred rezom D
Druh produktu Rukavice na ochranu pred porezaním

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094294 9
EAN/GTIN 4048612085950
Číslo výrobcu 6009009

Popis

Prevedenie:

Rukavice uvex 18 gauge na ochranu proti porezaniu vyrobené z patentovanej technológie Bamboo TwinFlex®. Vyrobené zo 45 % recyklovaného polyamidu a bambusovej viskózy. Mimoriadne pohodlné vďaka dobrej priedušnosti a prispôsobivému strihu. Zvýšená životnosť vďaka vysokej odolnosti voči oderu a zosilnenej drážke na palec.
Použitie: Vhodné pre suché a mierne zamokrené pracovné prostredie.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Model je analogický s normou EN 407 vhodný pre kontaktné teplo do +100 °C.
Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Tabuľka veľkostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    Veľkosť rukavíc Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka