Pár rukavíc uvex 60090 8

Č. pol.: 094294 8
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
  • Minimálne množstvo objednávky 10 pár
  • Kroky objednávky: 10 pár
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
160 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vlastnosť rukavíc: Certifikované pre potraviny; Vhodné pre dotykové displeje
  • Technológia štrikovania: 18G
  • Odev štandard: Oeko-Tex Standard 100
  • Norma: EN 407
  • Trieda ochrany pred rezom: D

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vlastnosť rukavíc Certifikované pre potraviny; Vhodné pre dotykové displeje
Technológia štrikovania 18G
Odev štandard Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4X41D
EN 407 X1XXXX
Podkladový materiál Bambusová viskóza, HPPE, oceľ, PA, elastan
Povrchová úprava Pena Aqua-Polymer Xtra Grip
Rozsah použitia Allround
Farba zelená
Norma EN 407
Veľkosť rukavíc 8
Kontaktné teplo do 100 °C
Použitie viacrazové
Trieda ochrany pred rezom D
Druh produktu Rukavice na ochranu pred porezaním

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094294 8
EAN/GTIN 4048612086001
Číslo výrobcu 6009008

Popis

Prevedenie:

Rukavice uvex 18 gauge na ochranu proti porezaniu vyrobené z patentovanej technológie Bamboo TwinFlex®. Vyrobené zo 45 % recyklovaného polyamidu a bambusovej viskózy. Mimoriadne pohodlné vďaka dobrej priedušnosti a prispôsobivému strihu. Zvýšená životnosť vďaka vysokej odolnosti voči oderu a zosilnenej drážke na palec.
Použitie: Vhodné pre suché a mierne zamokrené pracovné prostredie.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Model je analogický s normou EN 407 vhodný pre kontaktné teplo do +100 °C.
Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.
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
    Veľkosť rukavíc Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka