{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vlastnosť rukavíc | Certifikované pre potraviny; Vhodné pre dotykové displeje | |
Technológia štrikovania | 18G | |
Odev štandard | Oeko-Tex Standard 100 | |
EN 388 | 4X41D | |
EN 407 | X1XXXX | |
Podkladový materiál | Bambusová viskóza, HPPE, oceľ, PA, elastan | |
Povrchová úprava | Pena Aqua-Polymer Xtra Grip | |
Rozsah použitia | Allround | |
Farba | zelená | |
Norma | EN 407 | |
Veľkosť rukavíc | 12 | |
Kontaktné teplo do | 100 °C | |
Použitie | viacrazové | |
Trieda ochrany pred rezom | D | |
Druh produktu | Rukavice na ochranu pred porezaním |
Číslo položky | 094294 12 | |
EAN/GTIN | 4048612086018 | |
Číslo výrobcu | 6009012 |