Pár rukavíc uvex athletic lite, Veľkosť rukavíc: 7

Č. pol.: 094291 7
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimálne množstvo objednávky 10 pár
  • Kroky objednávky: 10 pár
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
772 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť rukavíc Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

EN 388 4131X
Podkladový materiál Polyamid, elastan
Povrchová úprava Nitril
Variant Povrchovej úpravy Vnútorná plocha dlaní
Rozsah použitia Presnosť
Farba modrá / antracitová
Veľkosť rukavíc 7
Hmotnosť 45 g
Použitie viacrazové
Kategória ochrany kategória II
Druh rukavíc Viacúcelové rukavice
Druh produktu Viacúčelové rukavice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094291 7
EAN/GTIN 4048612058954
Číslo výrobcu 6002707

Popis

Prevedenie:

uvex athletic lite. Ľahká ochranná rukavica s dobrou bezpečnosťou pri uchopení pri presných prácach v suchom a mierne vlhkom pracovnom prostredí. Rukavica sa vyznačuje vysokou priedušnosťou a príjemnou flexibilitou.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Pár rukavíc uvex athletic lite, Veľkosť rukavíc: 7

Pár rukavíc uvex athletic lite, Veľkosť rukavíc: 7

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
772 kus/y s okamžitým dodaním
3,50 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 279 kus/y s okamžitým dodaním
2,87 €
2,20 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 790 kus/y s okamžitým dodaním
3,04 €
1,95 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 181 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
5,63 €
Od 12  kusov
4,69 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 616 kus/y s okamžitým dodaním
3,16 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 107 kus/y s okamžitým dodaním
3,32 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 409 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
4,85 €
Od 12  kusov
4,04 €
Rozsah použitia Presnosť Allround Presnosť; Allround Presnosť; Allround Presnosť; Allround Presnosť; Allround Presnosť; Allround
Povrchová úprava Nitril water based PU/Nitril water based PU/Nitril Nitril/PU Nitrilová pena water based PU/Nitril Nitril / PU
Farba modrá / antracitová čierna / sivá čierna / sivá midrá/oranžová modrá / oranžová modrá / čierna modrá / čierna
Podkladový materiál Polyamid, elastan Lycra®, polyamid Lycra®, polyamid Nylón Nylon / Spandex Lycra ® / Polyamid Lycra®/polyamid
Použitie viacrazové viacrazové viacrazové viacrazové viacrazové viacrazové viacrazové
EN 388 4131X 3131X 4131X 4121X 4121X 4131X 4131X
Druh produktu Viacúčelové rukavice Viacúčelové rukavice Viacúčelové rukavice Viacúčelové rukavice Viacúčelové rukavice Viacúčelové rukavice Rukavice ESD

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka