{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | MASTER FIT | |
Odev štandard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Obsah | 1 | |
Vlastnosť rukavíc | Bez DMF; šetrné k pokožke alergikov; Vhodné pre dotykové displeje | |
EN 388 | 4131X | |
Podkladový materiál | Lycra ® / Polyamid | |
Povrchová úprava | water based PU/Nitril | |
Variant Povrchovej úpravy | Vnútorná plocha dlaní | |
Rozsah použitia | Presnosť; Allround | |
Dĺžka | 255 mm | |
Farba | modrá / čierna | |
Veľkosť rukavíc | 7 | |
Technológia štrikovania | 15G | |
AQL | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. | |
Použitie | viacrazové | |
Kategória ochrany | kategória II | |
Druh rukavíc | Viacúcelové rukavice | |
Druh produktu | Viacúčelové rukavice |
Číslo položky | 094302 7 | |
EAN/GTIN | 4062406295264 | |
Číslo výrobcu | 094302 7 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Pár rukavíc MASTER FIT 7
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 071 kus/y s okamžitým dodaním
3,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 135 kus/y s okamžitým dodaním
3,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 462 kus/y s okamžitým dodaním
3,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
613 kus/y s okamžitým dodaním
3,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farba | modrá / čierna | čierna / sivá | čierna / sivá | modrá / čierna |
Obsah | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dĺžka | 255 | 255 | 255 | 255 |
Podkladový materiál | Lycra ® / Polyamid | Lycra®, polyamid | Lycra®, polyamid | Lycra ® / Polyamid |
Veľkosť rukavíc | 7 | 7 | 7 | 7 |
AQL | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. |
Druh rukavíc | Viacúcelové rukavice | Viacúcelové rukavice | Viacúcelové rukavice | Viacúcelové rukavice |