{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | MASTER FIT | |
Odev štandard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Obsah | 1 | |
Vlastnosť rukavíc | Bez DMF; šetrné k pokožke alergikov; Vhodné pre dotykové displeje | |
EN 388 | 4131X | |
Podkladový materiál | Lycra ® / Polyamid | |
Povrchová úprava | water based PU/Nitril | |
Variant Povrchovej úpravy | Vnútorná plocha dlaní | |
Rozsah použitia | Presnosť; Allround | |
Dĺžka | 255 mm | |
Farba | modrá / čierna | |
Veľkosť rukavíc | 11 | |
Technológia štrikovania | 15G | |
AQL | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. | |
Použitie | viacrazové | |
Kategória ochrany | kategória II | |
Druh rukavíc | Viacúcelové rukavice | |
Druh produktu | Viacúčelové rukavice |
Číslo položky | 094302 11 | |
EAN/GTIN | 4062406295301 | |
Číslo výrobcu | 094302 11 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Pár rukavíc MASTER FIT 11
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 838 kus/y s okamžitým dodaním
3,32 €
1,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 079 kus/y s okamžitým dodaním
3,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 472 kus/y s okamžitým dodaním
3,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 145 kus/y s okamžitým dodaním
3,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Obsah | 1 | 1 | 1 | 1 |
Odev štandard | Oeko-Tex Standard 100 | Oeko-Tex Standard 100 | Oeko-Tex Standard 100 | Oeko-Tex Standard 100 |
Použitie | viacrazové | viacrazové | viacrazové | viacrazové |
Vlastnosť rukavíc | Bez DMF ;šetrné k pokožke alergikov ;Vhodné pre dotykové displeje | Bez DMF ;šetrné k pokožke alergikov | Bez DMF ;šetrné k pokožke alergikov | Bez DMF ;šetrné k pokožke alergikov ;Vhodné pre dotykové displeje |
Technológia štrikovania | 15G | 15G | 15G | 15G |
EN 388 | 4131X | 4131X | 4131X | 4131X |
Druh rukavíc | Viacúcelové rukavice | Viacúcelové rukavice | Viacúcelové rukavice | Viacúcelové rukavice |