Pár rukavíc uvex athletic lite 9

Č. pol.: 094291 9
Tabuľka veľkostí
  • Minimálne množstvo objednávky 10 pár
  • Kroky objednávky: 10 pár
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 954 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

EN 388 4131X
Podkladový materiál Polyamid, elastan
Povrchová úprava Nitril
Variant Povrchovej úpravy Vnútorná plocha dlaní
Rozsah použitia Presnosť
Farba modrá / antracitová
Veľkosť rukavíc 9
Hmotnosť 45 g
Použitie viacrazové
Kategória ochrany kategória II
Druh rukavíc Viacúcelové rukavice
Druh produktu Viacúčelové rukavice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094291 9
EAN/GTIN 4048612058978
Číslo výrobcu 6002709

Popis

Prevedenie:

uvex athletic lite. Ľahká ochranná rukavica s dobrou bezpečnosťou pri uchopení pri presných prácach v suchom a mierne vlhkom pracovnom prostredí. Rukavica sa vyznačuje vysokou priedušnosťou a príjemnou flexibilitou.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Tabuľka veľkostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226