{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | HyFlex® | |
Obsah | 1 | |
EN 388 | 4121A | |
Podkladový materiál | Polyamid | |
Povrchová úprava | PU | |
Variant Povrchovej úpravy | Vnútorná plocha dlaní | |
Rozsah použitia | Presnosť | |
Dĺžka | 219 mm | |
Farba | sivá | |
Veľkosť rukavíc | 10 | |
Hmotnosť | 15 g | |
Technológia štrikovania | 13G | |
Použitie | viacrazové | |
Kategória ochrany | kategória II | |
Druh rukavíc | Viacúcelové rukavice | |
Materiál | PU | |
Trieda ochrany pred rezom | A | |
Druh produktu | Viacúčelové rukavice |
Číslo položky | 094268 10 | |
EAN/GTIN | 10076490446830 | |
Číslo výrobcu | 48-102/10 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pár rukavíc HyFlex® 48-102, Veľkosť rukavíc: 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 550 kus/y s okamžitým dodaním
1,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
100 637 kus/y s okamžitým dodaním
1,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
40 703 kus/y s okamžitým dodaním
1,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 619 kus/y s okamžitým dodaním
3,02 €
1,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 032 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
36 989 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Rozsah použitia | Presnosť | Presnosť | Presnosť | Presnosť | Presnosť | Presnosť |
Farba | sivá | čierna | sivá | modrá / oranžová | sivá | čierna |
Podkladový materiál | Polyamid | Polyamid | Polyamid | Nylón | Polyamid | Polyamid |
EN 388 | 4121A | 4131X | 4131X | 3121A | 4131X | 4131X |
Druh rukavíc | Viacúcelové rukavice | Viacúcelové rukavice | Viacúcelové rukavice | Viacúcelové rukavice | Viacúčelové rukavice | Viacúčelové rukavice |
Druh produktu | Viacúčelové rukavice | Viacúčelové rukavice | Viacúčelové rukavice | Viacúčelové rukavice | Viacúčelové rukavice | Viacúčelové rukavice |
Variant Povrchovej úpravy | Vnútorná plocha dlaní | Vnútorná plocha dlaní | Vnútorná plocha dlaní | Vnútorná plocha dlaní | Vnútorná plocha dlaní | Vnútorná plocha dlaní |