Pár rukavíc HyFlex® 48-102 9

Č. pol.: 094268 9
Zľava
1,46 €
Cena platí do 31. 7. 2024
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimálne množstvo objednávky 12 pár
  • Kroky objednávky: 12 pár
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 574 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť rukavíc Cena za kus vrát. DPH
  • Technológia štrikovania: 13G
  • Trieda ochrany pred rezom: A

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria HyFlex®
    Obsah 1
    EN 388 4121A
    Podkladový materiál Polyamid
    Povrchová úprava PU
    Variant Povrchovej úpravy Vnútorná plocha dlaní
    Rozsah použitia Presnosť
    Dĺžka 219 mm
    Farba sivá
    Veľkosť rukavíc 9
    Hmotnosť 15 g
    Technológia štrikovania 13G
    Použitie viacrazové
    Kategória ochrany kategória II
    Druh rukavíc Viacúcelové rukavice
    Materiál PU
    Trieda ochrany pred rezom A
    Druh produktu Viacúčelové rukavice

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 094268 9
    EAN/GTIN 10076490446823
    Číslo výrobcu 48-102/9

    Popis

    Prevedenie:

    Séria HyFlex®. Jemne pletené rukavice s povlakom na vnútornej strane pre suché pracovné prostredie. Vhodné na presnú prácu, vysoká priedušnosť. Na ľahkú prácu v priemysle. Dobrá manévrovateľnosť na presnú manipuláciu s malými predmetmi. Vhodné najmä na ľahké montážne práce, kontrolu a balenie malých dielov.

    Norma:

    EN 388; EN ISO 21420

    Poznámka:

    Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka