• Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naša firma zatvorená. Od 02.01.2025 sme Vám opäť k dispozícii. Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2025.

Pár rukavíc HyFlex® 11-618, Veľkosť rukavíc: 7

Č. pol.: 094260 7
Zľava
4,07 €
Price per 1 pár
Cena platí do 3. 1. 2025
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

Takto môžete ľahko určiť správnu veľkosť rukavíc.

1 = obvod ruky:
Zmerajte obvod ruky na najširšom mieste dlane.

2 = dĺžka ruky:
Zmerajte dĺžku ruky od špičky prostredníka po koniec dlane.

So wird gemessen
Veľkosť rukavíc Obvod ruky v mm Dĺžka ruky v mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimálne množstvo objednávky 12 pár
  • Kroky objednávky: 12 pár
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
547 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť rukavíc Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Vlastnosť rukavíc: šetrné k pokožke alergikov
  • Technológia štrikovania: 18G
  • Trieda ochrany pred rezom: X

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HyFlex®
Obsah 1
Vlastnosť rukavíc šetrné k pokožke alergikov
Lícovanie velmi dobré
EN 388 3121X
Podkladový materiál Nylón
Povrchová úprava PU
Variant Povrchovej úpravy Vnútorná plocha dlaní
Rozsah použitia Presnosť
Dĺžka 195 mm
Farba čierna / modrá
Materiál povrchovej úpravy PU
Veľkosť rukavíc 7
Hmotnosť 7,4 g
Technológia štrikovania 18G
bez silikónov nie
Použitie viacrazové
Bez DMF nie
Pocit na dotyk velmi dobré
Priľnavosť na mokrom povrchu primerané
Priľnavosť na mastnom povrchu dobré
Žiaruvzdorná ochrana nie je k dispozícii
Dýchacia aktivita velmi dobré
Kategória ochrany kategória II
Druh rukavíc Viacúcelové rukavice
Materiál PU
Trieda ochrany pred rezom X
Druh produktu Viacúčelové rukavice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094260 7
EAN/GTIN 10076490489479
Číslo výrobcu 11-618/7
Manufacturer Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Popis

Prevedenie:

HyFlex® 11-618. Extrémne tenké, ale robustné rukavice vďaka technológii pletenia 18 gauge. Vhodné najmä na ľahké montážne práce s vysokými nárokmi na presnosť, konečnú montáž elektromotorov, klimatizačných systémov, káblových zväzkov.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka