{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | HyFlex® | |
Obsah | 1 | |
Vlastnosť rukavíc | šetrné k pokožke alergikov | |
Lícovanie | velmi dobré | |
EN 388 | 3121X | |
Podkladový materiál | Nylón | |
Povrchová úprava | PU | |
Variant Povrchovej úpravy | Vnútorná plocha dlaní | |
Rozsah použitia | Presnosť | |
Dĺžka | 195 mm | |
Farba | čierna / modrá | |
Materiál povrchovej úpravy | PU | |
Veľkosť rukavíc | 10 | |
Hmotnosť | 7,4 g | |
Technológia štrikovania | 18G | |
bez silikónov | nie | |
Použitie | viacrazové | |
Bez DMF | nie | |
Pocit na dotyk | velmi dobré | |
Priľnavosť na mokrom povrchu | primerané | |
Priľnavosť na mastnom povrchu | dobré | |
Žiaruvzdorná ochrana | nie je k dispozícii | |
Dýchacia aktivita | velmi dobré | |
Kategória ochrany | kategória II | |
Druh rukavíc | Viacúcelové rukavice | |
Materiál | PU | |
Trieda ochrany pred rezom | X | |
Druh produktu | Viacúčelové rukavice |
Číslo položky | 094260 10 | |
EAN/GTIN | 10076490489448 | |
Číslo výrobcu | 11-618/10 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pár rukavíc HyFlex® 11-618, Veľkosť rukavíc: 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 145 kus/y s okamžitým dodaním
4,07 €
2,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
101 849 kus/y s okamžitým dodaním
1,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
41 146 kus/y s okamžitým dodaním
1,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 667 kus/y s okamžitým dodaním
3,02 €
1,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 032 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
37 037 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Rozsah použitia | Presnosť | Presnosť | Presnosť | Presnosť | Presnosť | Presnosť |
Farba | čierna / modrá | čierna | sivá | modrá / oranžová | sivá | čierna |
Podkladový materiál | Nylón | Polyamid | Polyamid | Nylón | Polyamid | Polyamid |
EN 388 | 3121X | 4131X | 4131X | 3121A | 4131X | 4131X |
Druh rukavíc | Viacúcelové rukavice | Viacúcelové rukavice | Viacúcelové rukavice | Viacúcelové rukavice | Viacúčelové rukavice | Viacúčelové rukavice |
Druh produktu | Viacúčelové rukavice | Viacúčelové rukavice | Viacúčelové rukavice | Viacúčelové rukavice | Viacúčelové rukavice | Viacúčelové rukavice |
Variant Povrchovej úpravy | Vnútorná plocha dlaní | Vnútorná plocha dlaní | Vnútorná plocha dlaní | Vnútorná plocha dlaní | Vnútorná plocha dlaní | Vnútorná plocha dlaní |