{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | HyFlex® | |
Obsah | 1 | |
Vlastnosť rukavíc | bez silikónov; bez latexu; Certifikované pre potraviny; šetrné k pokožke alergikov | |
EN 388 | 4131A | |
EN 407 | X1XXXX | |
Podkladový materiál | Nylon Spandex | |
Povrchová úprava | Nitrilová pena | |
Variant Povrchovej úpravy | Vnútorná plocha dlaní | |
Rozsah použitia | Presnosť | |
Dĺžka | 200 mm | |
Farba | čierna / sivá | |
Veľkosť rukavíc | 11 | |
Hmotnosť | 11,6 g | |
Technológia štrikovania | 15G | |
Norma | EN 407 | |
Použitie | viacrazové | |
Kategória ochrany | kategória II | |
Druh rukavíc | Viacúcelové rukavice | |
Materiál | Nitrilová pena | |
Trieda ochrany pred rezom | A | |
Druh produktu | Viacúčelové rukavice |
Číslo položky | 094264 11 | |
EAN/GTIN | 10076490475588 | |
Číslo výrobcu | 11-840/11 |