Pár rukavíc HyFlex® 11-840 10

Č. pol.: 094264 10

Porovnanie cien:

  • Od 1 pár
    5,83 € / pár
  • Od 12 pár
    4,86 € / pár
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 547 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť rukavíc Cena za kus vrát. DPH
  • Vlastnosť rukavíc: bez silikónov; bez latexu; Certifikované pre potraviny; šetrné k pokožke alergikov
  • Technológia štrikovania: 15G
  • Norma: EN 407
  • Trieda ochrany pred rezom: A

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HyFlex®
Obsah 1
Vlastnosť rukavíc bez silikónov; bez latexu; Certifikované pre potraviny; šetrné k pokožke alergikov
EN 388 4131A
EN 407 X1XXXX
Podkladový materiál Nylon Spandex
Povrchová úprava Nitrilová pena
Variant Povrchovej úpravy Vnútorná plocha dlaní
Rozsah použitia Presnosť
Dĺžka 200 mm
Farba čierna / sivá
Veľkosť rukavíc 10
Hmotnosť 11,6 g
Technológia štrikovania 15G
Norma EN 407
Použitie viacrazové
Kategória ochrany kategória II
Druh rukavíc Viacúcelové rukavice
Materiál Nitrilová pena
Trieda ochrany pred rezom A
Druh produktu Viacúčelové rukavice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094264 10
EAN/GTIN 10076490475571
Číslo výrobcu 11-840/10

Popis

Prevedenie:

HyFlex® 11-840. Veľmi dobrá rovnováha medzi robustnou odolnosťou voči oderu, zvýšeným pohodlím a väčšou voľnosťou pohybu, preto je ideálna na prácu s neustálou zmenou. Neobsahuje silikón a zabraňuje tak kontaminácii kovových častí silikónovými časticami. Vhodné najmä na montáž malých a stredne veľkých komponentov, všeobecné práce.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka