{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vlastnosť rukavíc | Odolnosť voči plameňom stupeň 4 | |
Použitie | viacrazové | |
Dĺžka | 310 mm | |
Podkladový materiál | Lícová kozinka, štiepenková hovädzia ušeň | |
Variant Povrchovej úpravy | žiadna povrchová úprava | |
Obsah | 1 | |
Materiál | Lícová kozinka, štiepenková hovädzia ušeň | |
Rozsah použitia | Allround; Heavy Duty | |
Veľkosť rukavíc | 11 | |
Kontaktné teplo do | 100 °C | |
EN 388 | 3121X | |
EN 407 | 412X4X | |
EN 12477 | Typ B | |
Metóda zvarovania | MIG/MAG | |
Kategória ochrany | kategória III | |
Druh rukavíc | Zváracské rukavice | |
Farba | žltá/biela | |
Norma | EN 407 | |
Druh produktu | Zváračské rukavice |
Číslo položky | 094127 11 | |
EAN/GTIN | 7340118312743 | |
Číslo výrobcu | 118A GR.11 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Ochranné zváračské rukavice, pár Tegera® 118a, Veľkosť rukavíc: 11
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
126 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
21,94 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
12
kusov
18,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 249 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
8,22 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
12
kusov
6,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
284 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
14,34 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
6
kusov
11,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farba | žltá/biela | sivá | biela/hnedá |
Materiál | Lícová kozinka, štiepenková hovädzia ušeň | Hovädzia lícová/štiepenková ušeň | Hovädzia štiepaná koža |
Vlastnosť rukavíc | Odolnosť voči plameňom stupeň 4 | bez silikónov; bez latexu; Bez DMF; Odolnosť voči plameňom stupeň 4 | bez silikónov; Odolnosť voči plameňom stupeň 4 |
EN 388 | 3121X | 4244X | 4142X |
Druh rukavíc | Zváracské rukavice | Zváracské rukavice | Zváracské rukavice |
Kategória ochrany | kategória III | kategória II | kategória III |
Druh produktu | Zváračské rukavice | Zváračské rukavice | Zváračské rukavice |