Ochranné zváračské rukavice, pár 11

Č. pol.: 094116 11

Porovnanie cien:

  • Od 1 pár
    14,34 € / pár
  • Od 6 pár
    11,95 € / pár
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
516 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vlastnosť rukavíc bez silikónov; Odolnosť voči plameňom stupeň 4
Použitie viacrazové
Dĺžka 350 mm
Hrúbka 0,8
Podkladový materiál Hovädzia štiepaná koža
Variant Povrchovej úpravy žiadna povrchová úprava
Hmotnosť 230 g
Materiál Hovädzia štiepaná koža
Veľkosť rukavíc 11
EN 388 4142X
EN 407 413X4X
EN 12477 Typ A
Metóda zvarovania MIG/MAG
Kategória ochrany kategória III
Druh rukavíc Zváracské rukavice
Farba biela/hnedá
Norma EN 407
Druh produktu Zváračské rukavice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094116 11
EAN/GTIN 4062406129842

Popis

Prevedenie:

GARANT – zváračská rukavica vyrobená z hovädzej štiepenky v nápadnom dizajne GARANT. Kvalitné spracovanie – najmä švy 100 % bez polyesteru a anatomické prispôsobenie pre dobrý pocit na dotyk počas procesu zvárania. Vnútorná strana manžety je vybavená ľanovou tkaninou pre vysoké pohodlie a absorpciu potu. Ideálne pre procesy zvárania MIG/MAG.

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.