{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vlastnosť rukavíc | bez silikónov; Odolnosť voči plameňom stupeň 4 | |
Použitie | viacrazové | |
Dĺžka | 350 mm | |
Hrúbka | 0,8 | |
Podkladový materiál | Hovädzia štiepaná koža | |
Variant Povrchovej úpravy | žiadna povrchová úprava | |
Hmotnosť | 230 g | |
Obsah | 1 | |
Materiál | Hovädzia štiepaná koža | |
Veľkosť rukavíc | 10 | |
EN 388 | 4142X | |
EN 407 | 413X4X | |
EN 12477 | Typ A | |
Metóda zvarovania | MIG/MAG | |
Kategória ochrany | kategória III | |
Druh rukavíc | Zváracské rukavice | |
Farba | biela/hnedá | |
Norma | EN 407 | |
Druh produktu | Zváračské rukavice |
Číslo položky | 094116 10 | |
EAN/GTIN | 4062406129835 | |
Číslo výrobcu | 094116 10 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ochranné zváračské rukavice, pár 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
887 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
14,34 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
6
kusov
11,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 349 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
8,22 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
12
kusov
6,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
EN 12477 | Typ A | Typ A |
EN 407 | 413X4X | 41214X |
Podkladový materiál | Hovädzia štiepaná koža | Hovädzia lícová/štiepenková ušeň |
Použitie | viacrazové | viacrazové |
Veľkosť rukavíc | 10 | 10 |
Metóda zvarovania | MIG/MAG | MIG/MAG |
Vlastnosť rukavíc | bez silikónov; Odolnosť voči plameňom stupeň 4 | bez silikónov; bez latexu; Bez DMF; Odolnosť voči plameňom stupeň 4 |