{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vlastnosť rukavíc | Odolnosť voči plameňom stupeň 4 | |
Použitie | viacrazové | |
Dĺžka | 310 mm | |
Podkladový materiál | Lícová kozinka, štiepenková hovädzia ušeň | |
Variant Povrchovej úpravy | žiadna povrchová úprava | |
Obsah | 1 | |
Materiál | Lícová kozinka, štiepenková hovädzia ušeň | |
Rozsah použitia | Allround; Heavy Duty | |
Veľkosť rukavíc | 9 | |
Kontaktné teplo do | 100 °C | |
EN 388 | 3121X | |
EN 407 | 412X4X | |
EN 12477 | Typ B | |
Metóda zvarovania | MIG/MAG | |
Kategória ochrany | kategória III | |
Druh rukavíc | Zváracské rukavice | |
Farba | žltá/biela | |
Norma | EN 407 | |
Druh produktu | Zváračské rukavice |
Číslo položky | 094127 9 | |
EAN/GTIN | 7340118312828 | |
Číslo výrobcu | 118A GR.9 | |
Manufacturer | Ejendals AB, Box 7, 793 21 LEKSAND, Sverige, www.ejendals.com |