{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vlastnosť rukavíc | Odolnosť voči plameňom stupeň 4 | |
Použitie | viacrazové | |
Dĺžka | 350 mm | |
Podkladový materiál | Koža napa | |
Variant Povrchovej úpravy | žiadna povrchová úprava | |
Obsah | 1 | |
Materiál | Koža napa | |
Veľkosť rukavíc | 9 | |
EN 388 | 2111X | |
EN 407 | 41324X | |
EN 12477 | Typ B | |
Metóda zvarovania | WIG | |
Kategória ochrany | kategória III | |
Druh rukavíc | Zváracské rukavice | |
Farba | biela | |
Norma | EN 407 | |
Druh produktu | Zváračské rukavice |
Číslo položky | 094112 9 | |
EAN/GTIN | 4059904034624 | |
Číslo výrobcu | 3202 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Ochranné zváračské rukavice, pár ARGON, Veľkosť rukavíc: 9
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
398 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
7,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
6,63 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
798 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
12,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
6
kusov
10,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Materiál | Koža napa | Lícová kozinka |
Norma | EN 407 | EN 407 |
Podkladový materiál | Koža napa | Kozinka |
Veľkosť rukavíc | 9 | 9 |
Metóda zvarovania | WIG | WIG |
EN 388 | 2111X | 2111X |
Variant Povrchovej úpravy | žiadna povrchová úprava | žiadna povrchová úprava |