{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vlastnosť rukavíc | Odolnosť voči plameňom stupeň 4 | |
Použitie | viacrazové | |
Dĺžka | 350 mm | |
Podkladový materiál | Koža napa | |
Variant Povrchovej úpravy | žiadna povrchová úprava | |
Obsah | 1 | |
Materiál | Koža napa | |
Veľkosť rukavíc | 11 | |
EN 388 | 2111X | |
EN 407 | 41324X | |
EN 12477 | Typ B | |
Metóda zvarovania | WIG | |
Kategória ochrany | kategória III | |
Druh rukavíc | Zváracské rukavice | |
Farba | biela | |
Norma | EN 407 | |
Druh produktu | Zváračské rukavice |
Číslo položky | 094112 11 | |
EAN/GTIN | 4260144435830 | |
Číslo výrobcu | 3201 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Ochranné zváračské rukavice, pár ARGON, Veľkosť rukavíc: 11
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
227 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
8,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
6,93 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
924 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
12,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
6
kusov
10,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
EN 407 | 41324X | 412X4X |
Podkladový materiál | Koža napa | Kozinka |
Použitie | viacrazové | viacrazové |
Veľkosť rukavíc | 11 | 11 |
Metóda zvarovania | WIG | WIG |
Vlastnosť rukavíc | Odolnosť voči plameňom stupeň 4 | bez silikónov; Odolnosť voči plameňom stupeň 4 |
EN 388 | 2111X | 2111X |