{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vlastnosť rukavíc | bez silikónov; Odolnosť voči plameňom stupeň 4 | |
Použitie | viacrazové | |
Dĺžka | 350 mm | |
Hrúbka | 0,8 | |
Podkladový materiál | Kozinka | |
Variant Povrchovej úpravy | žiadna povrchová úprava | |
Hmotnosť | 157 g | |
Obsah | 1 | |
Materiál | Lícová kozinka | |
Veľkosť rukavíc | 9 | |
EN 388 | 2111X | |
EN 407 | 412X4X | |
EN 12477 | Typ B | |
Metóda zvarovania | WIG | |
Kategória ochrany | kategória III | |
Druh rukavíc | Zváracské rukavice | |
Farba | biela/hnedá | |
Norma | EN 407 | |
Druh produktu | Zváračské rukavice |
Číslo položky | 094101 9 | |
EAN/GTIN | 4062406128890 | |
Číslo výrobcu | 094101 9 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ochranné zváračské rukavice, pár 9
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 157 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
12,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
6
kusov
10,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 332 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
8,22 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
12
kusov
6,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
80 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
14,34 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
6
kusov
11,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
EN 407 | 412X4X | 41214X | 413X4X |
Farba | biela/hnedá | sivá | biela/hnedá |
Dĺžka | 350 | 345 | 350 |
Podkladový materiál | Kozinka | Hovädzia lícová/štiepenková ušeň | Hovädzia štiepaná koža |
Vlastnosť rukavíc | bez silikónov ;Odolnosť voči plameňom stupeň 4 | bez silikónov ;bez latexu ;Bez DMF ;Odolnosť voči plameňom stupeň 4 | bez silikónov ;Odolnosť voči plameňom stupeň 4 |
Druh rukavíc | Zváracské rukavice | Zváracské rukavice | Zváracské rukavice |
Druh produktu | Zváračské rukavice | Zváračské rukavice | Zváračské rukavice |