{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Funkcia rukavíc | bez silikónov; Odolnosť voči plameňom stupeň 4 | |
Použite | viacrazové | |
Dĺžka | 350 mm | |
Sila | 0,8 | |
Nosný materiál | Kozinka | |
Variant s náterom | žiadna povrchová úprava | |
Hmotnosť | 157 g | |
Obsah | 1 | |
Materiál | Lícová kozinka | |
Veľkosť rukavíc | 10 | |
EN 388 | 2111X | |
EN 407 | 412X4X | |
EN 12477 | Typ B | |
Proces zvárania | WIG | |
Kategória ochrany | kategória III | |
Typ rukavíc | Zváracské rukavice | |
Farba | biela/hnedá | |
Štandard | EN 407 | |
Typ výrobku | Zváračské rukavice |
Číslo položky | 094101 10 | |
EAN/GTIN | 4062406128906 | |
Číslo výrobcu | 094101 10 |