Poltopánky čierna/modrá VD PRO 1500 ESD, S2 XB 45

Č. pol.: 092532 45
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
36 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť obuvi EÚ Cena za kus vrát. DPH
  • Trieda ochrany: S2
  • Materiál ochrannej hlavice špičky: Hliník
  • Norma: Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD
  • Vlastnosť: tlmenie Vario®

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria VD PRO 1000 ESD
Pohlavie pánske
Trieda ochrany S2
Materiál ochrannej hlavice špičky Hliník
Norma Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Vlastnosť tlmenie Vario®
Veľkosť obuvi EÚ 45
Farba cierna / modrá
Materiál podrážky TPU Athletic
Druh produktu Bezpečnostné topánky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 092532 45
EAN/GTIN 4044348506981
Číslo výrobcu VD PRO 1500 ESD XB 45

Popis

Prevedenie:

Bezpečnostná obuv série VARIO DYNAMICS® PRO. Technológia VARIO Multiflex® pre nízku hmotnosť.
  • Vrchný materiál z veľmi ľahkého mikrovlákna
  • Priedušná funkčná podšívka.
  • Podošva TPU Athletic ESD.
  • Vložka z pravej kože.
  • Pohodlná vložka do topánok ERGO-SOFT ESD.
  • Ochrana pred elektrostatickým výbojom (ESD).

S tlmením v oblasti päty SECURA VARIO®.
Poltopánka s bezšvovým vyhotovením. Jazyk proti prachu, ozdobená vrchná časť.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Vložky do topánok, typovo odskúšané podľa DGUV predpis 191.

Poznámka:

Skladový tovar vo veľkostiach obuvi EU 39 – 46. je možné objednať veľkosti EU 36 – 50.