Poltopánky čierna/modrá VD PRO 1500 ESD, S2 XB, Veľkosť obuvi EÚ: 44

Č. pol.: 092532 44
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
67 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť obuvi EÚ Cena za kus vrát. DPH
  • Trieda ochrany: S2
  • Materiál špičky: Hliník
  • Štandard: Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191
  • Elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD
  • Vlastnosť: tlmenie Vario®

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Series (Séria) VD PRO 1000 ESD
Pohlavie pánske
Trieda ochrany S2
Materiál špičky Hliník
Štandard Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191
Elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Vlastnosť tlmenie Vario®
Veľkosť obuvi EÚ 44
Farba cierna / modrá
Materiál podošvy TPU Athletic
Typ výrobku Bezpečnostné topánky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 092532 44
EAN/GTIN 4044348506974
Číslo výrobcu VD PRO 1500 ESD XB 44

Popis

Prevedenie:

Bezpečnostná obuv série VARIO DYNAMICS® PRO. Technológia VARIO Multiflex® pre nízku hmotnosť.
  • Vrchný materiál z veľmi ľahkého mikrovlákna
  • Priedušná funkčná podšívka.
  • Podošva TPU Athletic ESD.
  • Vložka z pravej kože.
  • Pohodlná vložka do topánok ERGO-SOFT ESD.
  • Ochrana pred elektrostatickým výbojom (ESD).

S tlmením v oblasti päty SECURA VARIO®.
Poltopánka s bezšvovým vyhotovením. Jazyk proti prachu, ozdobená vrchná časť.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Vložky do topánok, typovo odskúšané podľa DGUV predpis 191.

Poznámka:

Skladový tovar vo veľkostiach obuvi EU 39 – 46. je možné objednať veľkosti EU 36 – 50.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Poltopánky čierna/modrá VD PRO 1500 ESD, S2 XB, Veľkosť obuvi EÚ: 44

Poltopánky čierna/modrá VD PRO 1500 ESD, S2 XB, Veľkosť obuvi EÚ: 44

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
67 kus/y s okamžitým dodaním
111,85 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
71 kus/y s okamžitým dodaním
90,05 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním
90,05 €
Elektrostatická vlastnosť EGB/ESD EGB/ESD EGB/ESD
Materiál špičky Hliník Hliník Hliník
Štandard Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191 Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191 Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191
Trieda ochrany S2 S2 S2
Veľkosť obuvi EÚ 44 44 44
Typ výrobku Bezpečnostné topánky Bezpečnostné topánky Bezpečnostné topánky
Pohlavie pánske Unisex Unisex

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka