Poltopánky čierna/modrá VD PRO 1100 ESD, S1 NB 36

Č. pol.: 092521 36
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť obuvi EÚ Cena za kus vrát. DPH
  • Trieda ochrany: S1
  • Materiál ochrannej hlavice špičky: Hliník
  • Norma: Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD
  • Vlastnosť: tlmenie Vario®

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria VD PRO 1000 ESD
    Pohlavie pánske
    Trieda ochrany S1
    Materiál ochrannej hlavice špičky Hliník
    Norma Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191
    elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
    Vlastnosť tlmenie Vario®
    Veľkosť obuvi EÚ 36
    Druh produktu Bezpečnostné topánky

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 092521 36
    EAN/GTIN 4044348516966
    Číslo výrobcu VD PRO 1100 ESD NB 36

    Popis

    Prevedenie:

    Bezpečnostná obuv série VARIO DYNAMICS® PRO. Technológia VARIO Multiflex® pre nízku hmotnosť obuvi.
    • Vrchný materiál je vyrobený z veľmi ľahkého mikrovlákna.
    • Priedušná funkčná podšívka.
    • Podošva TPU Athletic ESD, svetlomodrá.
    • Pohodlná vložka do topánok ERGO-SOFT ESD.
    • Ochrana pred elektrostatickým výbojom (ESD).

    Nízka obuv s veľkoplošnou vetracou štruktúrou. Protiprachový jazyk, ochrana špičky.
    S tlmením v oblasti päty SECURA VARIO®.

    Norma:

    EN ISO 20345:2011 S1 SRC
    Vložky do topánok, typovo odskúšané podľa DGUV predpis 191.

    Poznámka:

    Široké vyhotovenie XB pod č. 092522.
    Skladový tovar vo veľkostiach obuvi EU 39 – 46. je možné objednať veľkosti EU 36 – 50.
    Obsahuje tlmiaci prvok červený a zelený

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka