• Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Pre túto položku je dostupný iný variant:

Zváračské členkové topánky čierne CARL HI, S3, Veľkosť obuvi EÚ: 41

Č. pol.: 092255 41
Price per 1 pár
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť obuvi EÚ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Trieda ochrany: S3
  • Materiál ochrannej hlavice špičky: Ocel
  • Odolnosť proti prieniku: Ocel
  • Správanie sa obehového povrchu voči kontaktnému teplu (bod topenia obehového povrchu): vyše 200
  • Norma: Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria CARL
Pohlavie pánske
Trieda ochrany S3
Materiál ochrannej hlavice špičky Ocel
Odolnosť proti prieniku Ocel
Správanie sa obehového povrchu voči kontaktnému teplu (bod topenia obehového povrchu) vyše 200 °C
Norma Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191
Veľkosť obuvi EÚ 41
Farba cierna
Vrchný materiál Hovädzia koža
Materiál podrážky guma/PU
Materiál vnútornej výplne Koža
Druh produktu Bezpečnostné čižmy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 092255 41
EAN/GTIN 4030839210444
Číslo výrobcu 64461-41
Manufacturer ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Popis

Prevedenie:

Zváračské členkové topánky s najlepšími termickými vlastnosťami. Odolné voči teplu do cca 200 °C, krátkodobo do 300 °C.
  • Vrchný materiál z robustnej hovädzej usne.
  • Kožená podšívka.
  • Uzavretý jazyk.
  • Celoplošná vyberateľná stielka Basic grey.
  • Antistatická stielka z jemného rúna.
  • Záberová podošva SAFETY-GRIP z gumy/PU.
  • Ochrana špice z PU.
  • Švy odolné proti horúčave.
  • Rýchlozapínanie pre komfortné obutie.
  • Polstrovaná ochranná manžeta proti lietajúcim iskrám.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC HI HRO
Vložky do topánok, typovo odskúšané podľa DGUV predpis 191.

Poznámka:

Skladový tovar v EÚ veľkostiach 39 – 46, objednateľný v EÚ veľkostiach 39 – 48.