Zváračské členkové topánky čierne CARL II HI, S3, Veľkosť obuvi EÚ: 41

Č. pol.: 092254 41
Nový produkt
Price per 1 pár
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť obuvi EÚ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Trieda ochrany: S3
  • Materiál ochrannej hlavice špičky: Oceľ
  • Odolnosť proti prieniku: Oceľ
  • Správanie sa obehového povrchu voči kontaktnému teplu (bod topenia obehového povrchu): vyše 200
  • Norma: Vložky typovo odskúšané podľa DGUV pravidlo 191

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohlavie pánske
Trieda ochrany S3
Materiál ochrannej hlavice špičky Oceľ
Odolnosť proti prieniku Oceľ
Správanie sa obehového povrchu voči kontaktnému teplu (bod topenia obehového povrchu) vyše 200 °C
Norma Vložky typovo odskúšané podľa DGUV pravidlo 191
Vlastnosť odolný voči palivu; Uchopenie rebríka
Veľkosť obuvi EÚ 41
Druh produktu Bezpečnostné čižmy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 092254 41
EAN/GTIN 4030839365083
Číslo výrobcu 64471-41
Manufacturer ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Popis

Prevedenie:

Zváračské členkové topánky s najlepšími termickými vlastnosťami. Odolné voči teplu do približne 200 °C, krátkodobo do 300 °C.
  • Vrchný materiál z pevnej hovädzej kože.
  • Kožená vložka.
  • Uzavretý jazyk.
  • Celoplošná stielka Basic grey.
  • Antistatická mäkká stielka z netkanej textílie.
  • Hrubá gumová/PU podošva SAFETY-GRIP.
  • Ochrana špičky PU.
  • Teplovzdorné švy.
  • Rýchloupínací uzáver na ľahké nazúvanie.
  • Polstrovaná manžeta obuv na ochranu proti iskrám.

Norma:

EN ISO 20345:2022 S3 SR FO SC LG HI HRO
Vložky do topánok, typovo odskúšané podľa DGUV predpis 191.

Poznámka:

Skladový tovar v EÚ veľkostiach 39 – 46, objednateľný v EÚ veľkostiach 39 – 48.