Zváračské členkové topánky čierne CARL HI, S3 40

Č. pol.: 092255 40
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť obuvi EÚ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria CARL
Pohlavie pánske
Trieda ochrany S3
Materiál ochrannej hlavice špičky Ocel
Odolnosť proti prieniku Ocel
Správanie sa obehového povrchu voči kontaktnému teplu (bod topenia obehového povrchu) vyše 200 °C
Norma Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191
Veľkosť obuvi EÚ 40
Farba cierna
Vrchný materiál Hovädzia koža
Materiál podrážky guma/PU
Materiál vnútornej výplne Koža
Druh produktu Bezpečnostné čižmy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 092255 40
EAN/GTIN 4030839210437
Číslo výrobcu 64461-40

Popis

Prevedenie:

Zváračské členkové topánky s najlepšími termickými vlastnosťami. Odolné voči teplu do cca 200 °C, krátkodobo do 300 °C.
  • Vrchný materiál z robustnej hovädzej usne.
  • Kožená podšívka.
  • Uzavretý jazyk.
  • Celoplošná vyberateľná stielka Basic grey.
  • Antistatická stielka z jemného rúna.
  • Záberová podošva SAFETY-GRIP z gumy/PU.
  • Ochrana špice z PU.
  • Švy odolné proti horúčave.
  • Rýchlozapínanie pre komfortné obutie.
  • Polstrovaná ochranná manžeta proti lietajúcim iskrám.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC HI HRO
Vložky do topánok, typovo odskúšané podľa DGUV predpis 191.

Poznámka:

Skladový tovar v EÚ veľkostiach 39 – 46, objednateľný v EÚ veľkostiach 39 – 48.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka