{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Výstražné oblecenie Blakläder | |
Pohlavie | Unisex | |
Zloženie tkaniny | 55 % polyester; 45 % bavlna | |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 185 g/m2 | |
Odev štandard | Oeko-Tex Standard 100; UV štandard 801 | |
Pranie | 60 °C farebná bielizeň; Vhodné na priemyselné pranie | |
Farba | žltá | |
Veľkosť Unisex | L | |
Norma | EN ISO 20471 | |
Druh produktu | Výstražné tričko |
Číslo položky | 091738 L | |
EAN/GTIN | 7330509368930 | |
Číslo výrobcu | 338010703300L | |
Výrobca | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de |