Tričko s výstražnou ochranou, žltá, Veľkosť Unisex: 3XL

Č. pol.: 091738 3XL
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí pánskeho vrchného oblečenia

BLAKLÄDER® V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke BLAKLÄDER®.

Pánske veľkosti
Objednaná veľkosť Objednaná veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Obvod hrudníka v cm Obvod pása v cm Obvod bedier v cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Ako sa odmerať

Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť Unisex Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Zloženie tkaniny: 55 % polyester; 45 % bavlna
  • Gramáž materiálu/hustota tkaniny: 185
  • Odev štandard: Oeko-Tex Standard 100; UV štandard 801
  • Pranie: 60 °C farebná bielizeň; Vhodné na priemyselné pranie
  • Norma: EN ISO 20471

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Výstražné oblecenie Blakläder
Pohlavie Unisex
Zloženie tkaniny 55 % polyester; 45 % bavlna
Gramáž materiálu/hustota tkaniny 185 g/m2
Odev štandard Oeko-Tex Standard 100; UV štandard 801
Pranie 60 °C farebná bielizeň; Vhodné na priemyselné pranie
Farba žltá
Veľkosť Unisex 3XL
Norma EN ISO 20471
Druh produktu Výstražné tričko

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 091738 3XL
EAN/GTIN 7330509368992
Číslo výrobcu 338010703300XXXL
Výrobca Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Popis

Prevedenie:

Kvalitne spracovaná košeľa High Vis, ktorá zabraňuje nepríjemným zápachom vďaka úprave proti zápachu. UV-ochrana.
Mimoriadne príjemné na pokožke vďaka novému typu materiálu s bavlnou na vnútornej strane a polyesterom na vonkajšej strane.

Norma:

Certifikované podľa normy EN 13758-2 UPF40+.
Certifikácia podla normy EN ISO 20471, trieda 3.

Poznámka:

Výstražná ochrana Blakläder kategórie B pre kombinovanú certifikáciu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série "Výstražné oblecenie Blakläder" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka