{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Zloženie tkaniva | 55 % bavlna; 45 % polyester | |
Materiálová gramáž / hustota tkaniva | 185 g/m2 | |
Štandard oblečenia | UV štandard 801 | |
Umyte | 60 °C farebná bielizeň | |
Farba | žltá | |
Veľkosť unisex | S | |
Štandard | EN ISO 20471 | |
Typ výrobku | Výstražné tričko |
Číslo položky | 091658 S | |
EAN/GTIN | 4062406378035 | |
Číslo výrobcu | 091658 S |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Tričko s výstražnou ochranou, žltá, Veľkosť Unisex: S
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
371 kus/y s okamžitým dodaním
32,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
192 kus/y s okamžitým dodaním
26,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
219 kus/y s okamžitým dodaním
36,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farba | žltá | sivá / žltá | žltá |
Štandard oblečenia | UV štandard 801 | UV štandard 801 | UV štandard 801 |
Štandard | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Veľkosť unisex | S | S | S |
Zloženie tkaniva | 55 % bavlna; 45 % polyester | 100 % polyester | 55 % bavlna; 45 % polyester |
Umyte | 60 °C farebná bielizeň | 60 °C farebná bielizeň | 60 °C farebná bielizeň |
Typ výrobku | Výstražné tričko | Výstražné tričko | Výstražné tričko |