{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Zloženie tkaniny | 55 % bavlna; 45 % polyester | |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 185 g/m2 | |
Odev štandard | UV štandard 801 | |
Pranie | 60 °C farebná bielizeň | |
Farba | žltá | |
Veľkosť Unisex | S | |
Norma | EN ISO 20471 | |
Druh produktu | Výstražné tričko |
Číslo položky | 091662 S | |
EAN/GTIN | 4062406378196 | |
Číslo výrobcu | 091662 S |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Tričko s dlhými rukávmi s výstražnou ochranou S
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
230 kus/y s okamžitým dodaním
36,50 €
19,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
193 kus/y s okamžitým dodaním
26,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
371 kus/y s okamžitým dodaním
32,10 €
24,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farba | žltá | sivá / žltá | žltá |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 185 g/m2 | 155 g/m2 | 185 g/m2 |
Norma | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Veľkosť Unisex | S | S | S |
Zloženie tkaniny | 55 % bavlna; 45 % polyester | 100 % polyester | 55 % bavlna; 45 % polyester |
Pranie | 60 °C farebná bielizeň | 60 °C farebná bielizeň | 60 °C farebná bielizeň |
Druh produktu | Výstražné tričko | Výstražné tričko | Výstražné tričko |