{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Zloženie tkaniny | 55 % bavlna; 45 % polyester | |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 185 g/m2 | |
Odev štandard | UV štandard 801 | |
Pranie | 60 °C farebná bielizeň | |
Farba | žltá | |
Veľkosť Unisex | XL | |
Norma | EN ISO 20471 | |
Druh produktu | Výstražné tričko |
Číslo položky | 091658 XL | |
EAN/GTIN | 4062406378066 | |
Číslo výrobcu | 091658 XL |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Tričko s výstražnou ochranou, žltá, Veľkosť Unisex: XL
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
836 kus/y s okamžitým dodaním
32,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
210 kus/y s okamžitým dodaním
26,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
179 kus/y s okamžitým dodaním
36,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farba | žltá | sivá / žltá | žltá |
Odev štandard | UV štandard 801 | UV štandard 801 | UV štandard 801 |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 185 g/m2 | 155 g/m2 | 185 g/m2 |
Norma | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Zloženie tkaniny | 55 % bavlna; 45 % polyester | 100 % polyester | 55 % bavlna; 45 % polyester |
Pranie | 60 °C farebná bielizeň | 60 °C farebná bielizeň | 60 °C farebná bielizeň |
Druh produktu | Výstražné tričko | Výstražné tričko | Výstražné tričko |