Bunda s ochranou proti chemikáliám CHEMcomfort Antistatic 58

Č. pol.: 091535 58
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Konfekčná veľkosť DE Cena za kus vrát. DPH
  • Zloženie tkaniny: 99 % polyester; 1 % karbónové vlákno
  • Gramáž materiálu/hustota tkaniny: 235
  • Pranie: 95 °C farebná bielizeň
  • Odev podľa: DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti
  • Norma: EN 13034

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Pohlavie pánske
    Zloženie tkaniny 99 % polyester; 1 % karbónové vlákno
    Gramáž materiálu/hustota tkaniny 235 g/m2
    Pranie 95 °C farebná bielizeň
    Odev podľa DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti
    Farba antracitová/tmavomodrá
    Konfekčná veľkosť DE 58
    Norma EN 13034
    Druh produktu Plášť na ochranu proti chemikáliám

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 091535 58
    EAN/GTIN 4050274248963
    Číslo výrobcu 02006 10053 000 2082-58

    Popis

    Prevedenie:

    Odev kombinuje chemickú ochranu s trvalými antistatickými vlastnosťami v ľahkej tkanine. Pre špecializované výrobné procesy.
    Dvojfarebná bunda s vyhrnutým golierom a zapínaním so skrytými patentkami na oboch stranách.
    • Bočné vrecká a náprsné vrecko s chlopňami.
    • Vnútorné náprsné vrecko.
    • Šírka lemu rukávov nastaviteľná pomocou patentiek.

    Oblasť použitia: Automobilový, oceliarsky, chemický priemysel, galvanizácia, výrobcovia batérií, laboratóriá.

    Norma:

    • EN 13034 typ 6
    • EN 1149-5

    Poznámka:

    Dostupné aj v iných farbách na vyžiadanie. Veľkostnú tabuľku s medzinárodnou ponukou veľkostí oblečenia nájdete v našej info sekcii na konci katalógu, ako aj v e-shope.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka