{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Pohlavie | pánske | |
Zloženie tkaniva | 99 % polyester; 1 % karbónové vlákno | |
Materiálová gramáž / hustota tkaniva | 235 g/m2 | |
Umyte | 95 °C farebná bielizeň | |
Oblečenie podľa | DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti | |
Farba | antracitová/tmavomodrá | |
Veľkosť oblečenia DE | 46 | |
Štandard | EN 13034 | |
Typ výrobku | Plášť na ochranu proti chemikáliám |
Číslo položky | 091535 46 | |
Číslo výrobcu | 02006 10053 000 2082-46 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bunda s ochranou proti chemikáliám CHEMcomfort Antistatic, antracitová/tmavomodrá, Konfekčná veľkosť DE: 46 |
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
3,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
397 kus/y s okamžitým dodaním
3,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
3,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
240 kus/y s okamžitým dodaním
3,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
135 kus/y s okamžitým dodaním
83,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farba | antracitová/tmavomodrá | biela | biela | biela | biela | biela |
Oblečenie podľa | DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti | DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti | DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti | DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti | DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti | DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti |
Veľkosť oblečenia DE | 46 | |||||
Štandard | EN 13034 | EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126 | EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126 | EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126 | EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126 | EN 14126; EN 13034 |
Umyte | 95 °C farebná bielizeň | |||||
Typ výrobku | Plášť na ochranu proti chemikáliám | Ochranná bunda proti chemikáliám | Ochranná bunda proti chemikáliám | Ochranná bunda proti chemikáliám | Ochranná bunda proti chemikáliám | Ochranná bunda proti chemikáliám |
Pohlavie | pánske |