{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Pohlavie | pánske | |
Zloženie tkaniny | 99 % polyester; 1 % karbónové vlákno | |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 235 g/m2 | |
Pranie | 95 °C farebná bielizeň | |
Odev podľa | DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti | |
Farba | antracitová/tmavomodrá | |
Konfekčná veľkosť DE | 52 | |
Norma | EN 13034 | |
Druh produktu | Plášť na ochranu proti chemikáliám |
Číslo položky | 091535 52 | |
EAN/GTIN | 4050274248932 | |
Číslo výrobcu | 02006 10053 000 2082-52 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bunda s ochranou proti chemikáliám CHEMcomfort Antistatic, antracitová/tmavomodrá, Konfekčná veľkosť DE: 52
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním
62,80 €
55,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
3,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
397 kus/y s okamžitým dodaním
3,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
3,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
240 kus/y s okamžitým dodaním
3,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
83,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farba | antracitová/tmavomodrá | biela | biela | biela | biela | biela |
Odev podľa | DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti | DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti | DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti | DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti | DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti | DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti |
Konfekčná veľkosť DE | 52 | |||||
Norma | EN 13034 | EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126 | EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126 | EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126 | EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126 | EN 14126; EN 13034 |
Pranie | 95 °C farebná bielizeň | |||||
Druh produktu | Plášť na ochranu proti chemikáliám | Ochranná bunda proti chemikáliám | Ochranná bunda proti chemikáliám | Ochranná bunda proti chemikáliám | Ochranná bunda proti chemikáliám | Ochranná bunda proti chemikáliám |
Pohlavie | pánske |