Pre túto položku je dostupný iný variant:

Ochranný plášť typu 5/6 3XL

Č. pol.: 098369 3XL
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

HOLEX V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke HOLEX.

Normálne pánske veľkosti
Objednaná veľkosť DE Veľkosť INT Obvod hrudníka v cm Obvod pása v cm Obvod bedier v cm Dĺžka kroku v cm Výška cm
42 82 - 85 77 - 80 84 - 87 77 167 - 173
44 XS 86 - 89 78 - 81 88 - 91 78 169 - 175
46 S 90 - 93 82 - 85 92 - 95 79 171 - 177
48 M 94 - 97 86 - 89 96 - 99 80 173 - 179
50 M 98 - 101 90 - 93 100 - 103 81 175 - 181
52 L 102 - 105 94 - 97 104 - 107 82 177 - 183
54 XL 106 - 109 98 - 101 108 - 111 83 179 - 185
56 XL 110 - 113 102 - 105 112 - 117 84 180 - 186
58 2XL 114 - 117 106 - 109 118 - 121 85 181 - 187
60 3XL 118 - 121 110 - 113 122 - 125 86 182 - 188
62 3XL 122 - 125 114 - 117 126 - 129 87 182 - 188
64 4XL 126 - 129 118 - 121 130 - 133 88 182 - 188
Zavalité pánske veľkosti
Objednaná veľkosť DE Obvod hrudníka v cm Obvod pása v cm Obvod bedier v cm Dĺžka kroku v cm Výška cm
24 94 - 97 88 - 91 98 - 101 76 166 - 172
25 98 - 101 92 - 95 102 - 105 77 168 - 174
26 102 - 105 96 - 99 106 - 109 78 170 - 176
27 106 - 109 100 - 103 110 - 113 79 172 - 178
28 110 - 113 104 - 107 114 - 119 80 174 - 180
29 114 - 117 108 - 111 120 - 123 81 176 - 182
Normálne dámske veľkosti (telesná výška 176 cm – 180 cm)
Objednaná veľkosť DE Veľkosť INT Obvod hrudníka v cm Obvod pása v cm Obvod bedier v cm Dĺžka kroku v cm Výška cm
34 XS 80 - 83 66 - 69 88 - 91 80 164 - 176
36 S 84 - 87 70 - 73 92 - 95 80 164 - 176
38 M 88 - 91 74 - 77 96 - 99 80 164 - 176
40 L 92 - 95 78 - 81 100 - 103 80 164 - 176
42 L 96 - 100 82 - 85 104 - 107 80 164 - 176
44 XL 101 - 106 86 - 91 108 - 111 80 164 - 176
46 XL 107 - 112 92 - 96 112 - 115 80 164 - 176
2XL 113 - 118 97 - 101 116 - 119 164 - 176
3XL 119 - 124 102 - 106 120 - 123

Ako sa odmerať

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
397 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť Unisex Cena za kus vrát. DPH
  • Odev podľa: DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti
  • Norma: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Odev podľa DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti
Farba biela
Norma EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126
Druh produktu Ochranná bunda proti chemikáliám

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 098369 3XL
EAN/GTIN 4067263623212
Číslo výrobcu 098369 3XL

Popis

Prevedenie:

Ochranný plášť (OOP kategórie III) typ 5/6. Antistatický jednorazový ochranný plášť vyrobený z PP tkaniny s mikroporéznym filmovým laminátom. S golierom, elastickými manžetami, dvoma vreckami a predným zapínaním na patentky.

Norma:

  • EN ISO 13982-1 typ 5
  • EN 1073−2
  • EN 1149−5
  • EN 13034 typ 6
  • EN 14126

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Ochranný plášť typu 5/6  3XL

Ochranný plášť typu 5/6 3XL

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
397 kus/y s okamžitým dodaním
3,92 €
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
3,92 €
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
3,92 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
360 kus/y s okamžitým dodaním
3,92 €
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
83,40 €
Farba biela biela biela biela biela
Odev podľa DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti
Norma EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126 EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126 EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126 EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126 EN 14126; EN 13034
Druh produktu Ochranná bunda proti chemikáliám Ochranná bunda proti chemikáliám Ochranná bunda proti chemikáliám Ochranná bunda proti chemikáliám Ochranná bunda proti chemikáliám

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka