{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | Nehorlavé ochranné oblecenie Blakläder | |
Pohlavie | pánske | |
Zloženie tkaniva | 85 % bavlna; 14 % polyester; 1 % špeciálne vlákno | |
Materiálová gramáž / hustota tkaniva | 350 g/m2 | |
Umyte | 60 °C farebná bielizeň | |
Bielidlo | nebieliť | |
Suché čistenie | nečistiť chemicky | |
Suché | šetrne sušiť v bubne (nízka teplota) | |
Žehlenie | nežehliť | |
Oblečenie podľa | DIN EN ISO 11611 Ochrana pri zváraní; DIN EN ISO 11612 Ochrana pred plameňmi a horúčavou; DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti | |
Farba | čierna | |
Veľkosť oblečenia DE | 62 | |
Štandard | EN IEC 61482-2; EN 14404; EN ISO 13034 | |
Typ výrobku | Ochranný overal proti plameňom |
Číslo položky | 091468 62 | |
EAN/GTIN | 7330509555118 | |
Číslo výrobcu | 606115169994C62 |